0,33 €/ Stückexkl. MwSt
0,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,47 € | - |
25+ | 0,42 € | 10.00% |
50+ | 0,38 € | 20.00% |
100+ | 0,33 € | 30.00% |
250+ | 0,28 € | 40.00% |
500+ | 0,24 € | 50.00% |
1000+ | 0,19 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |