Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
O-ring NBR 90 47702 59x3
ERIKS O-ring NBR 90 47702 59x3
ERIKS:
11037041
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Technische Informationen
Dokumente
Marke
ERIKS
Innendurchmesser
59 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Alle Varianten anzeigen
Anmelden