1,64 €/ Stückexkl. MwSt
1,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,64 € | - |
25+ | 1,48 € | 10.00% |
50+ | 1,31 € | 20.00% |
100+ | 1,15 € | 30.00% |
250+ | 0,98 € | 40.00% |
500+ | 0,82 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 44.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |