Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 265x4

  • ERIKS:11352587
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

14,88 €/ Stückexkl. MwSt

17,41 €inkl. MwSt

141 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,88 €

-

10+

13,39 €

10.00%

25+

11,90 €

20.00%

50+

11,16 €

25.00%

100+

10,42 €

30.00%

250+

9,67 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS