Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 17,3x2,4

  • ERIKS:10030381
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

1,07 €/ Stückexkl. MwSt

1,25 €inkl. MwSt

10079 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,07 €

-

25+

0,96 €

10.00%

50+

0,86 €

20.00%

100+

0,75 €

30.00%

250+

0,64 €

40.00%

500+

0,54 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026