Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 160x3,5

  • ERIKS:13536695
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

6,60 €/ Stückexkl. MwSt

7,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,60 €

-

10+

5,94 €

10.00%

25+

5,28 €

20.00%

50+

4,62 €

30.00%

100+

3,96 €

40.00%

250+

3,30 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
160 mm
Schnurdicke
3.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C