Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 11,3x2,2

  • ERIKS:12765091
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

0,86 €/ Stückexkl. MwSt

1,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

0,86 €

-

25+

0,77 €

10.00%

50+

0,69 €

20.00%

100+

0,60 €

30.00%

250+

0,52 €

40.00%

500+

0,43 €

50.00%

1000+

0,34 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS