Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-460 NF-R88 393,07x6,99mm

  • ERIKS:12192880
Image 1
Der ERIKS Compound 366470 ist ein NBR-Werkstoff, der speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich entwickelt wurde. Dieses Material hat einen durchschnittlichen Acrylnitrilanteil, einen guten Druckverformungsrest und entspricht der FDA CFR21 177.2600, der EC1935:2004 und ist 3A konform. Der Anwendungsbereich dieses Materials umfasst Anwendungen im Lebensmittel- und Molkereibereich, allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit Kohlenwasserstoffkontakt.
Zur Liste hinzufügen

26,14 €/ Stückexkl. MwSt

30,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 114Mindestbestellmenge: 114

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

37,34 €

-

10+

33,61 €

10.00%

25+

29,87 €

20.00%

50+

28,01 €

25.00%

100+

26,14 €

30.00%

250+

24,27 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
393.07 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
460
Maß nach French R
NF-R88
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
366470
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Ersatzteile & Zubehör

28,62 €/ Stückexkl. MwSt

33,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026