36,82 €/ Stückexkl. MwSt
43,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 36,82 € | - |
10+ | 33,14 € | 10.00% |
25+ | 29,46 € | 20.00% |
50+ | 27,62 € | 25.00% |
100+ | 25,77 € | 30.00% |
250+ | 23,93 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 459 |
Maß nach French R | NF-R87 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026