4,88 €/ Stückexkl. MwSt
5,71 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 359Mindestbestellmenge: 359
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,76 € | - |
10+ | 8,78 € | 10.00% |
25+ | 7,81 € | 20.00% |
50+ | 6,83 € | 30.00% |
100+ | 5,86 € | 40.00% |
250+ | 4,88 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Maß nach French R | NF-R68 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026