7,43 €/ Stückexkl. MwSt
8,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 453Mindestbestellmenge: 453
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,43 € | - |
10+ | 10,29 € | 10.00% |
25+ | 9,14 € | 20.00% |
50+ | 8,57 € | 25.00% |
100+ | 8,00 € | 30.00% |
250+ | 7,43 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 202.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 369 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026