0,55 €/ Stückexkl. MwSt
0,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4260Mindestbestellmenge: 4260
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,10 € | - |
25+ | 0,99 € | 10.00% |
50+ | 0,88 € | 20.00% |
100+ | 0,77 € | 30.00% |
250+ | 0,66 € | 40.00% |
500+ | 0,55 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 24.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 318 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026