Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-269 221,84x3,53mm

  • ERIKS:12192767
Image 1
Der ERIKS Compound 366470 ist ein NBR-Werkstoff, der speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich entwickelt wurde. Dieses Material hat einen durchschnittlichen Acrylnitrilanteil, einen guten Druckverformungsrest und entspricht der FDA CFR21 177.2600, der EC1935:2004 und ist 3A konform. Der Anwendungsbereich dieses Materials umfasst Anwendungen im Lebensmittel- und Molkereibereich, allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit Kohlenwasserstoffkontakt.
Zur Liste hinzufügen

7,59 €/ Stückexkl. MwSt

8,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 621Mindestbestellmenge: 621

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,68 €

-

10+

10,51 €

10.00%

25+

9,34 €

20.00%

50+

8,76 €

25.00%

100+

8,18 €

30.00%

250+

7,59 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
221.84 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
269
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
366470
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Ersatzteile & Zubehör

8,40 €/ Stückexkl. MwSt

9,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden