8,09 €/ Stückexkl. MwSt
9,47 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 597Mindestbestellmenge: 597
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,45 € | - |
10+ | 11,21 € | 10.00% |
25+ | 9,96 € | 20.00% |
50+ | 9,34 € | 25.00% |
100+ | 8,72 € | 30.00% |
250+ | 8,09 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 240.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026