4,09 €/ Stückexkl. MwSt
4,79 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 779Mindestbestellmenge: 779
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,18 € | - |
10+ | 7,36 € | 10.00% |
25+ | 6,54 € | 20.00% |
50+ | 5,73 € | 30.00% |
100+ | 4,91 € | 40.00% |
250+ | 4,09 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 183.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 168 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026