1,73 €/ Stückexkl. MwSt
2,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,73 € | - |
25+ | 1,55 € | 10.00% |
50+ | 1,38 € | 20.00% |
100+ | 1,21 € | 30.00% |
250+ | 1,03 € | 40.00% |
500+ | 0,86 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 53.64 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 138 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026