0,23 €/ Stückexkl. MwSt
0,27 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40850Mindestbestellmenge: 40850
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,46 € | - |
25+ | 0,41 € | 10.00% |
50+ | 0,37 € | 20.00% |
100+ | 0,32 € | 30.00% |
250+ | 0,28 € | 40.00% |
500+ | 0,23 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 4.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 106 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026