2,58 €/ Stückexkl. MwSt
3,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,58 € | - |
25+ | 2,32 € | 10.00% |
50+ | 2,06 € | 20.00% |
100+ | 1,81 € | 30.00% |
250+ | 1,55 € | 40.00% |
500+ | 1,29 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 82.27 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 042 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026