Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-025 29,87x1,78mm

  • ERIKS:12192607
Image 1
Der ERIKS Compound 366470 ist ein NBR-Werkstoff, der speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich entwickelt wurde. Dieses Material hat einen durchschnittlichen Acrylnitrilanteil, einen guten Druckverformungsrest und entspricht der FDA CFR21 177.2600, der EC1935:2004 und ist 3A konform. Der Anwendungsbereich dieses Materials umfasst Anwendungen im Lebensmittel- und Molkereibereich, allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit Kohlenwasserstoffkontakt.
Zur Liste hinzufügen

0,97 €/ Stückexkl. MwSt

1,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

0,97 €

-

25+

0,87 €

10.00%

50+

0,77 €

20.00%

100+

0,68 €

30.00%

250+

0,58 €

40.00%

500+

0,48 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
29.87 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
025
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
366470
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Ersatzteile & Zubehör

2,13 €/ Stückexkl. MwSt

2,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden