0,39 €/ Stückexkl. MwSt
0,46 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,43 € | - |
25+ | 0,39 € | 10.00% |
50+ | 0,35 € | 20.00% |
100+ | 0,30 € | 30.00% |
250+ | 0,26 € | 40.00% |
500+ | 0,22 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 4.47 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 008 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 366470 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026