Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 ISO3601-380 291,47x5,33

  • ERIKS:10027542
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS dient zur Abdichtung von Ölen in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit und breite Einsatzfähigkeit aus. Sind Sie auf der Suche nach einem O-Ring aus NBR für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 366470. Bei Hochdruckanwendungen verwenden Sie Compound 47702.
Zur Liste hinzufügen

11,67 €/ Stückexkl. MwSt

13,65 €inkl. MwSt

299 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,67 €

-

10+

10,50 €

10.00%

25+

9,34 €

20.00%

50+

8,75 €

25.00%

100+

8,17 €

30.00%

250+

7,59 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
291.47 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
380
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
36624
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

29,66 €/ Stückexkl. MwSt

34,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

97,70 €/ Stückexkl. MwSt

114,31 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026