22,20 €/ Stückexkl. MwSt
25,97 €inkl. MwSt
625 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 22,20 € | - |
10+ | 19,98 € | 10.00% |
25+ | 17,76 € | 20.00% |
50+ | 16,65 € | 25.00% |
100+ | 15,54 € | 30.00% |
250+ | 14,43 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 284 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026117,50 €/ Stückexkl. MwSt
137,48 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026