Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 8x1,8

  • ERIKS:12306051
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS dient zur Abdichtung von Ölen in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit und breite Einsatzfähigkeit aus. Sind Sie auf der Suche nach einem O-Ring aus NBR für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 366470. Bei Hochdruckanwendungen verwenden Sie Compound 47702.
Zur Liste hinzufügen

0,36 €/ Stückexkl. MwSt

0,42 €inkl. MwSt

3336 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

0,36 €

-

25+

0,32 €

10.00%

50+

0,28 €

20.00%

100+

0,25 €

30.00%

250+

0,21 €

40.00%

500+

0,18 €

50.00%

1000+

0,14 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS