4,27 €/ Stückexkl. MwSt
5,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,26 € | - |
25+ | 3,84 € | 10.00% |
50+ | 3,41 € | 20.00% |
100+ | 2,99 € | 30.00% |
250+ | 2,56 € | 40.00% |
500+ | 2,13 € | 50.00% |
1000+ | 1,71 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 73 mm |
Schnurdicke | 10 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |