87,40 €/ Stückexkl. MwSt
102,26 €inkl. MwSt
101 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 87,40 € | - |
10+ | 78,66 € | 10.00% |
25+ | 69,92 € | 20.00% |
50+ | 65,55 € | 25.00% |
100+ | 61,18 € | 30.00% |
250+ | 56,81 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 615.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |