0,37 €/ Stückexkl. MwSt
0,43 €inkl. MwSt
41958 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,37 € | - |
25+ | 0,34 € | 10.00% |
50+ | 0,30 € | 20.00% |
100+ | 0,26 € | 30.00% |
250+ | 0,22 € | 40.00% |
500+ | 0,19 € | 50.00% |
1000+ | 0,15 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6.2 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |