72,90 €/ Stückexkl. MwSt
85,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 72,90 € | - |
10+ | 65,61 € | 10.00% |
25+ | 58,32 € | 20.00% |
50+ | 54,68 € | 25.00% |
100+ | 51,03 € | 30.00% |
250+ | 47,39 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 570 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |