49,42 €/ Stückexkl. MwSt
57,82 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 70,60 € | - |
10+ | 63,54 € | 10.00% |
25+ | 56,48 € | 20.00% |
50+ | 52,95 € | 25.00% |
100+ | 49,42 € | 30.00% |
250+ | 45,89 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 560 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |