Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 459,3x5,7

  • ERIKS:10029419
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS dient zur Abdichtung von Ölen in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit und breite Einsatzfähigkeit aus. Sind Sie auf der Suche nach einem O-Ring aus NBR für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 366470. Bei Hochdruckanwendungen verwenden Sie Compound 47702.
Zur Liste hinzufügen

32,41 €/ Stückexkl. MwSt

37,92 €inkl. MwSt

654 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

32,41 €

-

10+

29,17 €

10.00%

25+

25,93 €

20.00%

50+

24,31 €

25.00%

100+

22,69 €

30.00%

250+

21,07 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
459.3 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Maß nach BS4518
BS4518-4593-57
Standardverpackungsgröße
10
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
36624
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

117,50 €/ Stückexkl. MwSt

137,48 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026