19,83 €/ Stückexkl. MwSt
23,20 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 28,33 € | - |
10+ | 25,50 € | 10.00% |
25+ | 22,66 € | 20.00% |
50+ | 21,25 € | 25.00% |
100+ | 19,83 € | 30.00% |
250+ | 18,41 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 425 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |