31,13 €/ Stückexkl. MwSt
36,42 €inkl. MwSt
250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 31,13 € | - |
10+ | 28,02 € | 10.00% |
25+ | 24,90 € | 20.00% |
50+ | 23,35 € | 25.00% |
100+ | 21,79 € | 30.00% |
250+ | 20,23 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 380 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |