24,96 €/ Stückexkl. MwSt
29,20 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 35,65 € | - |
10+ | 32,09 € | 10.00% |
25+ | 28,52 € | 20.00% |
50+ | 26,74 € | 25.00% |
100+ | 24,96 € | 30.00% |
250+ | 23,17 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 375 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |