0,50 €/ Stückexkl. MwSt
0,58 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,25 € | - |
25+ | 1,12 € | 10.00% |
50+ | 1,00 € | 20.00% |
100+ | 0,87 € | 30.00% |
250+ | 0,75 € | 40.00% |
500+ | 0,62 € | 50.00% |
1000+ | 0,50 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 36.8 mm |
Schnurdicke | 1.2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |