51,65 €/ Stückexkl. MwSt
60,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 51,65 € | - |
10+ | 46,49 € | 10.00% |
25+ | 41,32 € | 20.00% |
50+ | 38,74 € | 25.00% |
100+ | 36,16 € | 30.00% |
250+ | 33,57 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 345 mm |
Schnurdicke | 16 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |