12,62 €/ Stückexkl. MwSt
14,77 €inkl. MwSt
198 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,62 € | - |
10+ | 11,36 € | 10.00% |
25+ | 10,10 € | 20.00% |
50+ | 9,47 € | 25.00% |
100+ | 8,83 € | 30.00% |
250+ | 8,20 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 260 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |