0,85 €/ Stückexkl. MwSt
0,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,85 € | - |
25+ | 0,77 € | 10.00% |
50+ | 0,68 € | 20.00% |
100+ | 0,60 € | 30.00% |
250+ | 0,51 € | 40.00% |
500+ | 0,43 € | 50.00% |
1000+ | 0,34 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 1.2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |