11,80 €/ Stückexkl. MwSt
13,81 €inkl. MwSt
426 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,80 € | - |
10+ | 10,62 € | 10.00% |
25+ | 9,44 € | 20.00% |
50+ | 8,85 € | 25.00% |
100+ | 8,26 € | 30.00% |
250+ | 7,67 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 229.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2291-84 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026