13,59 €/ Stückexkl. MwSt
15,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,59 € | - |
10+ | 12,23 € | 10.00% |
25+ | 10,87 € | 20.00% |
50+ | 10,19 € | 25.00% |
100+ | 9,51 € | 30.00% |
250+ | 8,83 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 200 mm |
Schnurdicke | 6.3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |