9,36 €/ Stückexkl. MwSt
10,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,36 € | - |
10+ | 8,42 € | 10.00% |
25+ | 7,48 € | 20.00% |
50+ | 6,55 € | 30.00% |
100+ | 5,61 € | 40.00% |
250+ | 4,68 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 195 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |