6,18 €/ Stückexkl. MwSt
7,23 €inkl. MwSt
472 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,18 € | - |
25+ | 5,56 € | 10.00% |
50+ | 4,94 € | 20.00% |
100+ | 4,32 € | 30.00% |
250+ | 3,71 € | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 149.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1491-84 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202697,70 €/ Stückexkl. MwSt
114,31 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026