5,76 €/ Stückexkl. MwSt
6,74 €inkl. MwSt
1516 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,76 € | - |
25+ | 5,18 € | 10.00% |
50+ | 4,60 € | 20.00% |
100+ | 4,03 € | 30.00% |
250+ | 3,45 € | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |