4,81 €/ Stückexkl. MwSt
5,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,81 € | - |
25+ | 4,32 € | 10.00% |
50+ | 3,84 € | 20.00% |
100+ | 3,36 € | 30.00% |
250+ | 2,88 € | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 139.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |