3,66 €/ Stückexkl. MwSt
4,28 €inkl. MwSt
228 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,66 € | - |
25+ | 3,29 € | 10.00% |
50+ | 2,92 € | 20.00% |
100+ | 2,56 € | 30.00% |
250+ | 2,19 € | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 129.4 mm |
Schnurdicke | 3.1 mm |
Maß nach JIS | JIS- G-130 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026