Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 90 88629 AS568-BS1806-ISO3601-425 NF-R53 113,67x6,99mm

  • ERIKS:11366608
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
113.67 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
425
Maß nach French R
NF-R53
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
88629
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden