Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 886270 AS568-BS1806-ISO3601-129 39,34x2,62mm

  • ERIKS:11520704
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,87 €/ Stückexkl. MwSt

4,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
39.34 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
129
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Gelb
Härte
70
Compound
886270
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C