Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-348 110,49x5,33

  • ERIKS:14375589
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,24 €/ Stückexkl. MwSt

9,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
110.49 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
348
Maß nach French R
NF-R51
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C