Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-333 62,87x5,33

  • ERIKS:12632487
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,20 €/ Stückexkl. MwSt

4,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
62.87 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
333
Maß nach French R
NF-R36
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden