Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-331 56,52x5,33

  • ERIKS:11163033
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,75 €/ Stückexkl. MwSt

4,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
56.52 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
331
Maß nach French R
NF-R34
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026