Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-267 209,14x3,53

  • ERIKS:12606834
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,26 €/ Stückexkl. MwSt

21,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 7Mindestbestellmenge: 7

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
209.14 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
267
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C