Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-262 177,39x3,53

  • ERIKS:12173041
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,21 €/ Stückexkl. MwSt

16,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
177.39 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
262
Produkt
O-Ring
Material
HNBR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
88625
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026